欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
六角螺母,低规格,带细牙螺纹
六角螺母,低规格,带细牙螺纹 - 1
六角螺母,低规格,带细牙螺纹 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

六角螺母,低规格,带细牙螺纹

ISO 8675,钢 04,镀锌,黄色镀铬 (A2C)

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

产品须知

ISO 8675 用细牙螺纹取代了 DIN 439 | 有一些相似之处 | 不锈钢的强度等级分别从 50 和 70 更改为 025 和 035 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的对边宽 | 移除了标称直径 M1.8 | 在 ISO 4035 中包含了标准螺纹 | ISO 8675 仅包含细牙螺纹。