欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
半圆平头螺钉,带套圈和六角凹头
半圆平头螺钉,带套圈和六角凹头 - 1
半圆平头螺钉,带套圈和六角凹头 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

半圆平头螺钉,带套圈和六角凹头

ISO 7380-2,锌镍钢 010.9,黑色 (ZNBHL)

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

紧固件带有无铬 (VI) 镀锌镍银涂层 (ZNBHL),适用于腐蚀风险较高的应用。涂层包括锌镍合金层和密封涂层(面层带有集成润滑颗粒)。



耐腐蚀性:



  • 直径 ≥ M2 – 360h*

  • 直径 ≥ M4 – 480h*

  • 直径 ≥ M10 – 720h*


  • *根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀


优势概览:



  • 基底金属耐腐蚀性约为 720 个小时,符合 DIN EN ISO 9227 NSS 标准

  • 不含铬 (VI)

  • 由于面层带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09 μ–0.14 μ

  • 热容量高达 120°C

  • 涂层分布均匀

  • 实用而灵活
产品须知

由于其头部几何形状,这些螺钉的承载能力有限,请参见 DIN EN ISO 898-1