欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
带夹紧件的六角螺母(全金属)
带夹紧件的六角螺母(全金属) - 1
带夹紧件的六角螺母(全金属) - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

带夹紧件的六角螺母(全金属)

ISO 7042,钢 10,镀锌,蓝色钝化 (A2K)

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

产品须知

ISO 7042 取代了 DIN 980、DIN 6925 | 有一些有限的相似度 | 移除了螺纹 M3、M4、M7、M18、M22、M27、M33 和 M39 | 更改了螺母高度 | 将 M10、M12 和 M14 的平面宽度更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 在 ISO 10513 中包含了细牙螺纹 | ISO 7042 适用于强度等级 5、8、10、12。