欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
六角凹头定位螺钉,带平端
六角凹头定位螺钉,带平端 - 1
六角凹头定位螺钉,带平端 - 2
六角凹头定位螺钉,带平端 - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

六角凹头定位螺钉,带平端

ISO 4027,不锈钢 A4 21H,本色

阅读货品描述

提供 5 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

产品须知

硬度等级 21H 等于硬度为 210 HV



标准批头带 90° 夹角,但是长度极短的款式带 120° 夹角。



批头:


A2/A4 不锈钢定位螺钉未经特殊硬化处理,可以用于承受牵引负载。



ISO 4027 取代了 DIN 914 | 有一些相似度 | 省略了 M1.4、M1.8、M14、M18、M22 的公称通径 | 引入了不锈钢的硬度等级。