欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
螺纹销
螺纹销 - 1
螺纹销 - 2
螺纹销 - 3
螺纹销 - 4

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

螺纹销

ISO 4027,钢 45H,本色

阅读货品描述

提供 19 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

产品须知

硬度等级 45H 等于硬度为 450 HV



标准尖端带 90° 夹角;但是长度极短的款式带 120° 夹角。



ISO 4027 取代了 DIN 914 | 有一些相似度 | 移除了 M1.4、M1.8、M14、M18、M22 的标称直径 | 引入了不锈钢的硬度等级。