欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
六角螺栓,全螺纹,SB 配件,DIN EN 15048-1
六角螺栓,全螺纹,SB 配件,DIN EN 15048-1 - 1
六角螺栓,全螺纹,SB 配件,DIN EN 15048-1 - 2
六角螺栓,全螺纹,SB 配件,DIN EN 15048-1 - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

六角螺栓,全螺纹,SB 配件,DIN EN 15048-1

DIN EN ISO 4017 六角螺栓和 DIN EN ISO 4032 六角螺母,热浸镀锌钢 8.8U。金属结构非预加载结构螺栓组件。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

  • 金属结构非预加载结构螺栓组件。8.8U 热浸镀锌钢 (TZN)。

  • 六角螺栓,全螺纹,符合 DIN EN ISO 4017 标准,六角螺母符合 DIN EN ISO 4032 标准。
产品须知

SB = 结构螺栓;符合 DIN EN 15048 的螺栓和螺母必须标有特殊标签“SB”。


带有“8.8U”标识的螺纹尺寸 M8 和 M10 符合 EN ISO 10684 规定的最小断裂强度和测试强度(适用于公差等级 6az 的螺栓)。



由于批次可追溯性,这些货品只能从制造商处购买并由制造商直接存储,因此不能换货或退货!



ISO 4017 取代了 DIN 933 | 有一些相似度 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽。

带 CE 标志的受规管建筑产品。