欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
带柄的六角头螺栓
带柄的六角头螺栓 - 1
带柄的六角头螺栓 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

带柄的六角头螺栓

ISO 4014,钢 8.8U,热浸镀锌

阅读货品描述

提供 40 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

  • 在应用表面保护前,按小于一般尺寸车螺纹,公差等级 6AZ(螺纹间隙)(DIN EN ISO 10684)

  • 螺栓经热浸镀锌处理后符合 ISO 标准

  • 不要和螺纹过大的螺母一起使用。这可能会引起螺栓旋入问题,导致连接失败
产品须知

ISO 4014 取代了 DIN 931 | 有一些相似度 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽。