持久耐用
- 优异的密封性能,防潮防尘。该款产品可提供优异的抗氧化性能,延长润滑间隔时间。
- 出色的耐腐蚀性
优异的材料相容性
- 与塑料具有卓越的兼容性
- 在喷漆表面上表现为中性
含有 PTFE 固体润滑剂
- 润滑脂膜一旦剥离,PTFE 将发挥润滑效果(干润滑特性)
- 耐高温
具有特殊的白色沉积物
在维护和维修工作中,提升润滑点的识别性。
耐受喷水、盐水、稀酸和碱
不含硅、酸、树脂和 AOX
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们确保产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
含 PTFE 的高品质白色长效维护润滑脂。在维护和维修工作中,提升润滑点的识别性,例如铰链、接头、滑轨等。
说明
使用前请充分摇匀罐子。使用 HHS®CLEAN(货号 0893 106 10)彻底预清洁润滑点。然后在清洁后的表面上进行喷涂。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!