欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
GEFU® 自攻螺钉,带有 Taptite 2000® 螺纹、平头和梅花驱动器
GEFU<SUP>®</SUP> 自攻螺钉,带有 Taptite 2000<SUP>®</SUP> 螺纹、平头和梅花驱动器 - 1
GEFU<SUP>®</SUP> 自攻螺钉,带有 Taptite 2000<SUP>®</SUP> 螺纹、平头和梅花驱动器 - 2
GEFU<SUP>®</SUP> 自攻螺钉,带有 Taptite 2000<SUP>®</SUP> 螺纹、平头和梅花驱动器 - 3
GEFU<SUP>®</SUP> 自攻螺钉,带有 Taptite 2000<SUP>®</SUP> 螺纹、平头和梅花驱动器 - 4

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

GEFU® 自攻螺钉,带有 Taptite 2000® 螺纹、平头和梅花驱动器

尺寸符合 DIN EN ISO 14583 标准,不锈钢 A2,本色,防摩擦涂层

阅读货品描述

提供 4 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

自攻螺钉可在铸盲孔、削缘孔、钻孔、激光和穿孔钣金部件上形成螺母螺纹。不同于螺纹切削,自攻不会使被攻丝材料的结构断裂。实际上,材料会发生移位和应变硬化。



优势:



节省成本


  • 无需螺纹切削


非切削螺纹成型



滚动扭矩低,螺纹齿侧覆盖面更大


  • 三角牙芯直径与螺纹齿侧半径剖面相结合


夹紧力高


  • 滚动扭矩低


高负载能力


  • 螺纹齿侧覆盖面大

  • 应变硬化反螺纹(螺母螺纹)


防止损失(减少螺钉松动的可能性)


  • 螺纹无间隙自锁就位


成型螺纹符合标准公制螺纹要求


  • 必要时,可以使用公制螺钉代替 GEFU 螺钉。
产品须知

必须通过初步测试确定 GEFU 是否适合相关应用或组件。