∅ 50 和 76 毫米:
- 带快换底座的柔性小型分段式研磨盘,可装在气动棒磨机(倾斜)和柔性轴上使用。
- 76 毫米 ∅ 直径的研磨盘还可与 M14 夹头一起装在气动或电动角磨机上使用
∅ 115 毫米:
带 22.23 毫米底座的柔性分段式研磨盘,可装在气动或电动角磨机上使用
设计:
- ∅ 50 和 76 毫米,带有坚固的塑料盘和快换底座
- ∅ 115 毫米,带有多层玻璃纤维盘和 22.23 毫米孔
- 高抗撕裂性的坚韧、柔软棉织物
Flexi-Disc 盘相对于同类纤维盘的其他优势:
- 无堵塞或撕裂
- 冷磨,几乎没有回火颜色,特别是当使用 Flexi Discs 盘时
- 多种用途,应用广泛
- 均匀的磨粒大幅度提升了表面细腻性
- 高抗撕裂性适合角部和边棱打磨
- 更高的去除率
应用
与迷你盘类似,但特别适用于凹形面/曲面,以及用于精加工、圆滑过渡和仿形磨削。
可处理的材料:
特别适用于不锈钢、铬及镍合金、合金及非合金钢、建筑用钢、工具钢、有色金属、铸造金属、硬质塑料以及木材。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!