可以焊接所有电极
MicorBoost 技术支持焊接所有电极,包括纤维素电极。简单切换电极类型。
坚固耐用
80 cm 高度安全跌落(按照标准最低跌落高度为 25 cm)
可切换至
TIG 焊接(ContacTIG 引弧)
平稳均匀的电弧
电弧推力可调节
不会粘附电极
防粘系统
出色的引弧
热启动
使用灵活
使用电源 (230 V) 或发电机 - 确保最佳焊接性能,包括配备长电源线、抗电源电压的波动。
轻便紧凑
5.1 kg,150 A (30% ED)
最适合装配应用
IP23 和 S 标识
产品须知
- 电弧推力:在紧急情况下,可以增加电弧电压。防止熔渣进入熔池和熄灭电弧。因此,即使难以焊接的焊条也可以应对。
- 热启动:确保焊条可靠引弧。可根据所选的焊接电流自动调整热启动能量。
- 抗粘结:通过自动减小电流,防止焊条粘到工件上。这样可以防止电极炽热以及合金元素蒸发。
认证:CE、S
应用
TIG 焊接
适用气体 100% 氩气
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!