产品须知
“只能使用一家制造商生产的全套配件(螺栓、螺母和垫圈)”。
对于使用高强度配件的钢结构,其设计受 DIN EN 1090-2 和 DASt 指令 024 的约束。
由于批次可追溯性,这些货品只能从制造商处购买并由制造商直接存储,因此不能换货或退货!
存储和运输:
螺钉、螺母和垫圈以热浸镀锌形式提供,螺母在加工条件下进行了润滑。螺母的内螺纹未经热浸镀锌处理,只能通过涂抹润滑剂来防止腐蚀。不正确的运输和存储条件可能导致内螺纹腐蚀或所提供的润滑条件发生变化,以及与此相关的拧紧扭矩和预紧力之间的相关性发生变化。
应用
符合此标准的垫圈适用于符合 DIN EN 14399-4 的高强度配件。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!