欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件)
六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件) - 1
六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件) - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件)

DIN 985,钢 I10I,镀锌,蓝色钝化 (A2K)

阅读货品描述

提供 11 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

产品须知
  • 符合 DIN 985 标准的低标称高度的六角螺母不支持 ISO 898-2 所规定的测试负载

  • 在强度等级名称中,强度代码之前和之后有两个竖杠的,就是特指这种螺母。


DIN 985 已取消并被 ISO 10511 取代。有一些有限的相似度(移除了螺纹 M7、M18、M22、M27、M33 和具有标称直径的螺纹 >M36 | 移除了细牙螺纹 | 更改了螺母高度 | 将螺纹 M10、M12 和 M14 的平面宽度更改为 16 mm、18 mm 和 21 mm | 强度等级更改为 04 和 05)。