欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件),细牙螺纹
六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件),细牙螺纹 - 1
六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件),细牙螺纹 - 2
六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件),细牙螺纹 - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件),细牙螺纹

DIN 985,本色 A2 不锈钢

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

产品须知

DIN 985 已取消并被 ISO 10511 取代。有一些有限的相似度(移除了螺纹 M7、M18、M22、M27、M33 和具有标称直径的螺纹 >M36 | 移除了细牙螺纹 | 更改了螺母高度 | 将螺纹 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 强度等级更改为 04 和 05)。