欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
带夹紧件的六角螺母(全金属) DIN 980,镀锌钢 8,蓝色钝化 (A2K)
带夹紧件的六角螺母(全金属) DIN 980,镀锌钢 8,蓝色钝化 (A2K) - 1
带夹紧件的六角螺母(全金属) DIN 980,镀锌钢 8,蓝色钝化 (A2K) - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

带夹紧件的六角螺母(全金属) DIN 980,镀锌钢 8,蓝色钝化 (A2K)

阅读货品描述

提供 11 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

产品须知

DIN 980 已取消并被 ISO 7042 取代。有一些有限的相似度(移除了螺纹 M3、M4、M7、M18、M22、M27、M33 和 M39 | 更改了螺母高度 | 将 M10、M12 和 M14 的平面宽度更改为 16 mm、18 mm 和 21 mm | 在 ISO 10513 中包含了细牙螺纹 | ISO 7042 适用于强度等级 5、8、10、12)。