欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头,细牙螺纹
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头,细牙螺纹 - 1
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头,细牙螺纹 - 2
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头,细牙螺纹 - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头,细牙螺纹

DIN 961 锌镍,透明涂层 (P3E)

阅读货品描述

提供 7 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

不含铬 (VI):


符合欧盟废弃汽车指令。



耐腐蚀性:


720h 基底金属耐腐蚀,符合 DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - 相比于:96h 黄色 镀锌 (A2C)。

产品须知

DIN 961 已取消并被 ISO 8676 取代。有一些相似度(延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽)。