不含铬 (VI):
符合欧盟废弃汽车指令。
耐腐蚀性:
720h 基底金属耐腐蚀,符合 DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - 相比于:96h 黄色 镀锌 (A2C)。
产品须知
DIN 961 已取消并被 ISO 8676 取代。有一些相似度(延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
不含铬 (VI):
符合欧盟废弃汽车指令。
耐腐蚀性:
720h 基底金属耐腐蚀,符合 DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - 相比于:96h 黄色 镀锌 (A2C)。
DIN 961 已取消并被 ISO 8676 取代。有一些相似度(延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!