产品须知
DIN 934 已取消并被 ISO 4032/8673 取代。没有相似度(更改了标称尺寸 | 更改了一些螺母高度 | 为 M10、M12、M14、M22 更改了平面宽度 | ISO 4032 用于标准螺纹 | ISO 8673 用于细牙螺纹)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
DIN 934 已取消并被 ISO 4032/8673 取代。没有相似度(更改了标称尺寸 | 更改了一些螺母高度 | 为 M10、M12、M14、M22 更改了平面宽度 | ISO 4032 用于标准螺纹 | ISO 8673 用于细牙螺纹)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!