欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头 - 1
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头

DIN 933 钢 8.8U,热浸镀锌 (TZN)

阅读货品描述

提供 28 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

  • 在应用表面保护前,按小于一般尺寸车螺纹,公差等级 6AZ(螺纹间隙)(DIN EN ISO 10684)。

  • 这些螺栓在热浸锌后符合 ISO 标准。

  • 这些螺栓不得和螺纹过大的螺母一起使用。这可能会引起螺栓连接问题,导致连接失败。
产品须知

DIN 933 已取消并被 ISO 4017 取代。有一些相似度(延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的平面宽度)。