- 由于螺钉头的几何结构,沉头螺钉具有符合本标准的有限负载能力,但可能不满足抗拉强度或抗扭强度要求。
- 螺钉的实际机械特性没有改变,依然符合 ISO 3506-1
- 根据类型,这些螺钉的螺纹几乎到螺钉头
- 符合 DIN 7991 和 ISO 10642 的沉头螺钉必须符合 DIN 74 F 形
产品须知
DIN 7991 已取消并被 ISO 10642 取代。有一些有限的相似度(更改了一些头高和头径 | 移除了 M18、M22、M24 的标称直径 | 添加了强度等级 10.9 和 12.9)。
由于螺钉头的几何结构,这些螺钉仅可承载有限的负载能力。请参阅 DIN EN ISO 3506-1
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!