密封圈,铜,英制,A 形 H 2 毫米
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
铜密封圈由于其耐腐蚀性可以在任何地方使用(除非存在某些强酸)。通过特殊的预加热,金属圈的结构进一步软化,在承受压力时,它可以将自己嵌入到零件的所有不均匀区域,从而固定在一起。
产品须知使用密封垫圈时,应注意指定的尺寸是内径还是外径。如果没有合适尺寸的垫圈,应根据内径选择垫圈;例如可以使用 10x14 或甚至 10x16 的垫圈代替 10x12 的垫圈。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!