密封圈组套 525 件,装在系统工具箱 4.4.1 中
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
符合 DIN 7603 标准的所有垫圈都是适用于静态表面的扁平密封件
它们用于密封静态螺纹管连接
- 铝密封圈由于其耐腐蚀性可以在任何地方使用(除非存在某些强酸)
- A 形 = 扁平密封件
- 耐热,最高达 +300°C
产品须知
用于生产密封垫圈的材料取决于管道中的介质。
当使用密封圈时,您应该知道,尺寸标注在内径和外径上 – 如果空间狭小,那么内径起决定作用。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!