欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
密封圈组套 DIN 7603,A 型 1350 件,装在系统工具箱 4.4.1 中。
密封圈组套 DIN 7603,A 型 1350 件,装在系统工具箱 4.4.1 中。 - 1
密封圈组套 DIN 7603,A 型 1350 件,装在系统工具箱 4.4.1 中。 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

密封圈组套 DIN 7603,A 型 1350 件,装在系统工具箱 4.4.1 中。

实心铜

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

符合 DIN 7603 标准的所有垫圈都是适用于静态表面的扁平密封件


它们用于密封静态螺纹管连接



铜密封圈由于其耐腐蚀性可以在任何地方使用(除非存在某些强酸)



A 形 = 扁平密封件



耐热,最高达 +300°C