六角螺母,带法兰和夹紧件(非金属嵌件)
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
产品须知
DIN 6926 已取消并被 EN 1663 取代。有一些有限的相似度(DIN EN 1666 中包括带细牙螺纹的螺母 | 螺母高度已更改 | 将尺寸 M10 的对边宽从 15 毫米更改为 16 毫米 | 移除了强度等级 12),(标准螺纹螺母包括在 DIN EN 1663 中 | 螺母高度已更改 | 将尺寸 M10 的对边宽从 15 毫米更改为 16 毫米 | 移除了强度等级 12 | 添加了强度等级 6)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!