公称通径 2 mm 和 3 mm
由 A4 不锈钢制成的链,符合 DIN 5685 第 1 部分标准,G 型
公称通径 4 mm 及以上
由 A4 不锈钢制成的链,符合 DIN 763 标准
产品须知
通用链
例如,用于封锁区域或固定零件以防丢失
这些链不能作为 DIN 15003 标准所规定的承载设备、吊索或运输设备与起重机或起重装置搭配使用。用户将全权负责使用这些链来静态悬挂负载,例如灯具。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!