产品须知
							
						带细牙螺纹的 DIN 439 B 形已取消并被 ISO 8675 取代。有一些相似度(不锈钢的强度等级分别从 50 和 70 更改为 025 和 035)| 为 M10、M12、M14、M22 更改了平面宽度 | 移除了标称直径 M1.8 | ISO 8675 仅包含标细牙螺纹。| 标准螺纹已移至 ISO 4035。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
带细牙螺纹的 DIN 439 B 形已取消并被 ISO 8675 取代。有一些相似度(不锈钢的强度等级分别从 50 和 70 更改为 025 和 035)| 为 M10、M12、M14、M22 更改了平面宽度 | 移除了标称直径 M1.8 | ISO 8675 仅包含标细牙螺纹。| 标准螺纹已移至 ISO 4035。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!