欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
Cordless LED hand-held lamp Ergopower Bend+
Cordless LED hand-held lamp Ergopower Bend+ - 1
 -  - 2
Cordless LED hand-held lamp Ergopower Bend+ - 3
Cordless LED hand-held lamp Ergopower Bend+ - 4
Cordless LED hand-held lamp Ergopower Bend+ - 5
Cordless LED hand-held lamp Ergopower Bend+ - 6
Cordless LED hand-held lamp Ergopower Bend+ - 7
Cordless LED hand-held lamp Ergopower Bend+ - 8
Cordless LED hand-held lamp Ergopower Bend+ - 9
Cordless LED hand-held lamp Ergopower Bend+ - 10
Cordless LED hand-held lamp Ergopower Bend+ - 11
Cordless LED hand-held lamp Ergopower Bend+ - 12
Cordless LED hand-held lamp Ergopower Bend+ - 13
Cordless LED hand-held lamp Ergopower Bend+ - 14

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

Cordless LED hand-held lamp Ergopower Bend+

Slim hand-held lamp with rotating and folding lamp head, COB LED, dimming function, magnet, hook

阅读货品描述

提供 3 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

掌控您的工作環境


  • 具備纖薄設計與 180°折疊及 270°旋轉,多功能,21 x 9 公釐燈頭,非常適合難以觸及的區域

  • 燈具底部帶有強力磁鐵,可彈性貼附所有金屬表面

  • 堅固的折疊式金屬掛鉤,可輕鬆懸吊燈具

  • 具備最高 700 流明的連續可調光主燈,非常適合工作環境

  • 實用的手電筒功能

  • 透過數位顯示以快速辨識剩餘電量,充電量及光強度,以 % 為單位




易於使用


  • 採用最先進的鋰離子充電電池技術,充電時間短,照明時間長

  • 使用選用的 ERGOPOWER PAD I 或 II,即可進行無線充電

  • 燈頭以燈光輸出側朝向燈體的方向折起時,主燈即會自動關閉




內容物


  • 手提燈,充電線"