欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
Bond + Seal 结构胶
Bond + Seal 结构胶 - 1
Bond + Seal 结构胶 - 2
Bond + Seal 结构胶 - 3
Bond + Seal 结构胶 - 4
Bond + Seal 结构胶 - 5
Bond + Seal 结构胶 - 6
Bond + Seal 结构胶 - 7

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

Bond + Seal 结构胶

弹性 PU 粘合剂和密封剂用途广泛

阅读货品描述

提供 3 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

通用型


在各种材料和表面上具有优异的粘附强度



经批准可用于食品(ISEGA 证书)


  • 处于硬化状态时对人类无害

  • 适用于食品加工厂的粘接和密封


高弹性


  • 可用于连接不同的材料和相同类型的材料

  • 补偿不同的材料膨胀

  • 减振降噪


结皮时间长


  • 允许粘合和密封复杂组件

  • 对于大面积表面也非常适用

  • 可以重新定位接合件


可以打磨并在其上喷漆


结皮后,可进行机加工和涂漆,而无需表面活化处理(进行初步测试以检查油漆相容性)。



无腐蚀性


防止金属腐蚀



气味小



不含硅

性能证明

ISEGA:


可用于食品加工或存储区域,如用于粘接食品加工企业的墙壁和地板区域。


清关证书编号:46567 U 18

产品须知
  • 不适用于玻璃槽密封或粘合其他透明材料,有紫外线背向反射风险。

  • 直接暴露在阳光下可能会导致表面轻微泛黄并产生裂纹。

  • 不适用于建筑应用中的伸缩缝。

  • 基于 PVC 的油漆和通过氧化干燥的油漆(油和基于烷基树脂的油漆)不适合涂在粘合剂上。

  • 使用 Würth 密封胶平滑剂可能会导致泛黄。

  • 小心:应避免接触溶剂或溶剂残留物,特别是在加工和固化阶段。这可能会导致 Bond + Seal 永久损坏。

  • 小心:如果表面湿度高、胶珠涂抹得非常宽、形成空腔/气鼓、在涂抹过程中泡沫回填,则粘合剂混合物中存在形成气泡的风险。
优化表
表面/材料 优化步骤* 注意
卷材涂料

活化清洁剂

-
阳极氧化铝

1.活化清洁剂


2.金属用底漆

-
铝(AlMg3、AlMgSi1)

1.   使用 IPA 清洁剂彻底清洁


2.   使用“极细”无纺布磨料轻轻打磨


3.   使用 IPA 清洁剂再次清洁


4.   活化清洁剂


5.   金属用底漆

-
有色重金属(黄铜、铜、青铜等)必须使用金属用底漆!
不锈钢(防锈)-
钢(37 号钢等)对于易发生腐蚀的组件:需要双组份 PU 或环氧腐蚀防护!
镀锌钢(热浸或传统镀锌)-
-
粉末涂层

活化清洁剂

建议对涉及较大作用力或潮湿环境的应用进行初步测试。
(PES、EP/PES)
双组份面漆,水性或溶剂型(PUR、丙烯酸)

Varioprimer safe + easy

由于可用的油漆种类多样,此信息仅供参考。请在必要时执行初步测试。
双组份底漆,水性或溶剂型

Varioprimer safe + easy

-
(PUR、丙烯酸、环氧树脂)
阴极浸涂

活化清洁剂

-
(电泳漆)
ABS

1.活化清洁剂


2.塑料/木材/石材用底漆

对于承受较轻负载的部件,可以省去打磨过程。
GFRP(不饱和聚酯)、凝胶漆面或 SMC

1.  使用 IPA 清洁剂彻底清洁


2.  使用“极细”无纺布磨料打磨


或粒度 60-80 的砂带打磨,然后使用真空吸尘器清洁


3.  使用 IPA 清洁剂再次清洁


4.  活化清洁剂


5.  塑料/木材/石材用底漆

粘合表面必须防紫外线辐射(不透明盖)。
硬 PVC

1.活化清洁剂


2.塑料/木材/石材用底漆

-
PMMA/PC(无耐刮擦涂层)

Varioprimer safe + easy

粘合表面必须防紫外线辐射(不透明盖)。
聚酰胺

Varioprimer safe + easy

-
木材、胶合板、MDF、木制品和软木

1.除尘


2.塑料/木材/石材用底漆

-
HPL 层压板(Resopal、Ultrapas)

活化清洁剂

-
玻璃

Varioprimer safe + easy

粘合表面必须防紫外线辐射(不透明盖)。
搪瓷、瓷器、陶瓷、瓷砖

1.活化清洁剂或 IPA 清洁剂


2.Varioprimer safe + easy

-
混凝土、矿物砂浆、石膏和水泥纤维板

1.除尘


2.深渗透型底漆

-
人造石(Corian、Varicor)

1.活化清洁剂


2.塑料/木材/石材用底漆

-

Bond + Seal 产品

B+S


0890 100 1 - 6


0890 100 111 - 3


0890 100 181 - 3


0890 100 11 + 13

B+S Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

B+S Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

B+S Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

金属

1

4

1

1

xxxx
不锈钢

1

4

1

1

1

1

1

1

黄铜

1

1

1

1

钢/铁

1

4

1

1

1

4

1

1

塑料

ABS

2

2

2

x
GFRP

2

2

2

橡胶/氯丁橡胶xxx

硬质泡沫塑料

2

2

2

PExxxx
PMMA

5

5

5

-
聚酰胺

5

5

5

聚碳酸酯 = PC

5

5

5

-
可膨胀聚苯乙烯(不是泡沫!)

2

2

2

-
PP----
PTFE----
聚氨酯 = PU

2

2

2

硬 PVC

2

4

2

硅胶----
可膨胀聚苯乙烯----

表面必须进行预处理,请根据具体应用参阅技术数据表。



1.使用金属用底漆 0890 100 61 涂底漆


2.使用塑料/木材/石材用底漆 0890 100 62 涂底漆


3.使用深渗透底漆 0890 545 10 预处理


4.使用活化清洁剂 0890 100 60 预处理


5.Varioprimer safe + easy,0890 024 021/0890 024 101

Bond + Seal 产品

B+S


0890 100 1 - 6


0890 100 111 - 3


0890 100 181 - 3


0890 100 11 + 13

B+S Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

B+S Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

B+S Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

涂漆表面

双组份油漆,烤干搪瓷器,
阴极浸涂,涂漆面板

4

4

4

4

木材和工程木材

木材(包括 MDF、层压板)

2

2

2

2

层压板(Resopal、Ultrapas)

4

4

4

l
HPL

4

4

4

4

装饰面板

软木

2

2

2

石材和建筑材料

混凝土

2

2

2

2

沥青基材----
加气混凝土、石膏、石膏板

3

3

3

3

人造石(Corian、Varicor)

2

2

2

天然石材、砖

2

2

2

2

水泥纤维板

3

3

3

其他

搪瓷

5

4

5

4

玻璃

5

4

5

4

玻璃纤维----
镜子----
瓷器、陶瓷、瓷砖

5

4

5

5

卡纸板

织物----
皮革----

表面必须进行预处理,请根据具体应用参阅技术数据表。



1.使用金属用底漆 0890 100 61 涂底漆


2.使用塑料/木材/石材用底漆 0890 100 62 涂底漆


3.使用深渗透底漆 0890 545 10 预处理


4.使用活化清洁剂 0890 100 60 预处理


5.Varioprimer safe + easy,0890 024 021/0890 024 101

ISEGA:


可用于食品加工或存储区域,如用于粘接食品加工企业的墙壁和地板区域。


清关证书编号:46567 U 18

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们确保产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表。