- 32.5% 水溶液,用于减少氮氧化物排放
- 符合 ISO 规范 ISO 22241-1
产品须知
避免接触皮肤、眼睛和车辆漆面。仅向指定的储罐中加注 AdBlue®
。请勿加注到柴油箱中。切勿用水稀释 AdBlue®。请勿在阳光直射的情况下使用 AdBlue®。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在使用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
32.5 % 尿素水溶液,用于配备 SCR 催化转化器的柴油车。用于减少排气中的氮氧化物,以符合 Euro 4/5(针对卡车)和 Euro 6(针对汽车)排放标准
说明
加注 AdBlue® 时,必须注意要加注车辆的操作指南中的相关信息。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!