欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
ASSY® 4 CSMP 通用螺钉 镀锌钢,部分螺纹,沉头铣削凹槽
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP 通用螺钉 镀锌钢,部分螺纹,沉头铣削凹槽 - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP 通用螺钉 镀锌钢,部分螺纹,沉头铣削凹槽 - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP 通用螺钉 镀锌钢,部分螺纹,沉头铣削凹槽 - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP 通用螺钉 镀锌钢,部分螺纹,沉头铣削凹槽 - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP 通用螺钉 镀锌钢,部分螺纹,沉头铣削凹槽 - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP 通用螺钉 镀锌钢,部分螺纹,沉头铣削凹槽 - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP 通用螺钉 镀锌钢,部分螺纹,沉头铣削凹槽 - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP 通用螺钉 镀锌钢,部分螺纹,沉头铣削凹槽 - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP 通用螺钉 镀锌钢,部分螺纹,沉头铣削凹槽 - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP 通用螺钉 镀锌钢,部分螺纹,沉头铣削凹槽 - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP 通用螺钉 镀锌钢,部分螺纹,沉头铣削凹槽 - 11

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

ASSY® 4 CSMP 通用螺钉 镀锌钢,部分螺纹,沉头铣削凹槽

通用部分螺纹螺钉,用于在室内干燥或有遮蔽的区域中将木-木连接快速、无间隙地紧固到家具结构、室内装潢或木材结构中

阅读货品描述

提供 3 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

得益于 RW 开槽,具有理想的动力传输


  • 由于批头接触面积更大,因此动力更强

  • 得益于紧密配合的开槽和完美的批头配合,可提高稳定性,单手即可操作并能精确定位

  • 减少批头更换,1 个批头适合多种螺杆直径

  • 与以前的 AW 驱动头兼容


显著减少拧入螺钉时所需的力大小


  • 由于铣削柄部的位移铣削效应,使柄部没入时降低了缝隙效应

  • 由于破坏扭矩较高,最大限度降低了螺钉断裂的风险

  • 由于将铣削柄部集成到螺纹中,降低了金属屑突出造成的伤害风险

  • 高度保护施力工具


无过拧和脱离现象,进给量大


  • 由于粗螺纹的强化、不对称螺纹侧面几何形状,在硬木中可实现更高的动力传输

  • 更好的锚固得益于更高的螺纹翼


温和的起始于螺钉尖端的螺纹,能确保优化的螺钉定位和咬合


  • 尖端中圆顶形铣削元件的位移效应降低了缝隙效应

  • 螺纹摩擦力的降低,可以减小螺钉的旋入力


高强度值和延展性


  • 经调整的热处理可确保高强度值和高延展性
性能证明

通过 ETA-11/0190 认证

产品须知
  • 我们建议使用 Würth 软件或相应的设计辅助工具来规划和确定组件的尺寸。使用 Würth 木结构软件确定直径超过 5 毫米的 ASSY 螺钉的尺寸

  • 请勿在直接暴露于元素的应用中或在含有氯气的潮湿房间中使用螺钉。如果在室外和持续暴露于高湿度环境的室内使用,请使用 ASSY 4 A2 或 A4 不锈钢螺钉,如果大气中含有氯,请使用 HCR 不锈钢螺钉

  • ASSY 4、ASSYplus 4 和 ASSYplus 4 全螺纹刨花板螺钉经过优化,非常适合在木材和木质材料中使用。对于塑料锚栓的负载能力也可能降低的应用,只使用没有优化螺纹尖端的螺钉(带铣削肋的尖端、钻头、自清槽等),例如带沉头或盘头的 ASSY D 螺钉
应用

通过 ETA-11/0190 认证

必须遵守欧洲技术认证 (ETA) 的要求