欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
ASSY® 3.0 镀黄锌层压板螺钉
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 镀黄锌层压板螺钉 - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 镀黄锌层压板螺钉 - 2

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

ASSY® 3.0 镀黄锌层压板螺钉

广泛用于家具加工、室内装配和木工。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

镀锌钢,黄色,半螺纹,沉头铣削凹槽,AW 驱动头



将木材完好连接起来,而不会导致木材开裂



基材:


实木(针叶木、白蜡木、榉木、橡木)、叠层梁,交叉层压木材 (CLT)、木饰板(针叶木或 BauBuche)、OSB 和层压板。


铣削凹槽 – 在任何位置都能进行锪钻!


  • 适用于木材和配件

  • 充分降低对带涂层木质材料的损坏程度

  • 减少表面上的切屑


立铣刀 - 低作用力“辅助电机”


  • 降低了旋入扭矩和沉头扭矩,特别是使用长螺钉时

  • 保护旋拧工具

  • 直径 = 5 毫米起,长度 = 70 毫米


非对称螺纹 – 拧入速度更快


  • 旋入扭矩低

  • 翻转力高

  • 螺钉拧入速度比传统层压板螺钉更快

  • 双螺纹:3.0-4.5 毫米

  • 粗牙螺纹:5.0-12.0 毫米


AW 驱动头更强劲


  • 出色的力传递

  • 贴合度高

  • 快速定位

  • 螺钉牢固就位

  • 批头几乎不会松脱

  • 无晃动

  • 不会损坏螺钉的表面涂层

  • 只有 5 种批头大小,适用于 3.0 至 12.0 毫米的直径


环螺纹/配合螺纹 - 木材不易出现裂缝,几乎不会断裂


  • 有效降低分裂力,特别是在边缘拧紧时

  • 旋入扭矩减小

  • 凭借环螺纹的冲孔效应,有效避免断裂风险

  • 环螺纹:3.0-4.5 毫米

  • 配合螺纹:5.0-12.0 毫米
产品须知

这些螺钉不适合在室外和存在短期或持续高湿度的室内使用!在这些情况下,请使用 ASSY 3.0 A2 不锈钢螺钉。


要将金属固定在木材上,请在金属片上加工一个精确的切口。


ASSY 3.0 层压板螺钉经过优化,非常适合在木质材料中使用。用于塑料锚栓时,可能会降低承载能力。因此,我们建议在塑料定位销中仅使用螺钉,而不使用优化的螺纹尖端(钻尖、匹配的螺纹、环螺纹、锯齿边、自清空槽等),例如 Würth ASSY D,前缀编号 0151(沉头)和前缀编号 0153(盘头)。



可用的工作文档:


如需木材尺寸选定软件、负载表和详细的加工说明,请登录服务页面 www.wuerth.de/assy。

ETA-11/0190