常规:
符合 DIN 25201 的锁紧垫圈,防止连接在侧向受荷时松动,以及防止螺纹连接振动和振荡。
功能:
两个锁紧垫圈之间的楔面坡度可确保安全可靠地锁紧。螺纹连接通过预紧力而不是摩擦力锁紧。
获益:
- 易于组装和拆卸(楔形锁紧垫圈已成对胶合)
- 在高张力和低张力下,用于螺钉固定器(防止拧松的锁定元件)的测试系统
- 特别适用于动态荷载 – 即使与润滑剂一起使用
- 可以重复使用多次,不损失质量
- 表面温和
- 也可以与高强度螺钉 8.8、10.9 和 12.9 以及匹配的螺母一起使用
- 可提供不锈钢或钢(其他材料可根据要求提供)
- 具有窄接触面和宽接触面
产品须知
建议的拧紧扭矩,请参阅 DIN/ISO 目录中的技术信息。
应用
车辆制造、机械工程、气动和电动工具制造商、采矿、农业机械制造、混合系统制造商、运输和输送系统。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!