3/4 英寸扭矩扳手
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 精确度为设置值的 ± 3%,符合 DIN EN ISO 6789:2003 标准
- 可通过转动手柄轻松、精确地设置
- 达到特定扭矩时会发出声音和手感提示,以防止螺栓过度拧紧
- 带有校准证书
产品须知
产品编号 071471 25:总长 1750 毫米,包括 500 毫米延长件
扭矩扳手属于精密工具,必须通过合适的测量设备进行定期检查,并根据需要进行调整。建议每年由我们的 Master Service 服务部门校准一次。
说明
每次使用后,请松开弹簧并设置为最低值
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!