欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
1⁄4 英寸 + 1⁄2 英寸套筒扳手组套

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

1⁄4 英寸 + 1⁄2 英寸套筒扳手组套

59件套,规格齐全的 1/4 英寸和 1/2 英寸组合套装,适用于各种应用,棘轮带换向手柄。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

内含:59 件



1/4 英寸:


  • 1 个杠杆式棘轮

  • 1 个 25 毫米角度延长杆

  • 1 个 150 毫米延长杆

  • 1 个 150 毫米挠性延长件

  • 1 个万向接头,

  • 1 个 1/4 英寸螺丝刀手柄

  • 1 个转接头,带速换夹头

  • 12 个套筒扳手,尺寸:

4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14


  • 3 个 PH 批头:

PH 1、2、3


  • 4 件内六角套筒批头:

尺寸 3、4、5、6 毫米


  • 7 个 TX 批头:

TX 10、15、20、25、27、30、40


  • 1 个一字批头:

0.8 x 5.5 mm



1/2 英寸:


  • 1 个杠杆式棘轮

  • 1 个 53 毫米角度延长杆

  • 1 个 125 毫米延长杆

  • 1 个 250 毫米延长杆

  • 1 个万向接头

  • 19 个套筒扳手,尺寸:

10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、26、27、28、30、32