欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
1/4 英寸测力螺丝刀
1/4 英寸测力螺丝刀 - 1
1/4 英寸测力螺丝刀 - 2
1/4 英寸测力螺丝刀 - 3

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

1/4 英寸测力螺丝刀

带扭矩的螺丝刀,1/4 英寸安装座,1/4 英寸驱动头,顺时针拧紧

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

  • 精确拧紧,触发精度为设定刻度值的 +/- 6% 公差

  • 快速轻松地设置扭矩:只需向后滑动套筒并扭转手柄即可

  • 这款符合人体工效学的手柄带有柔软的部件,手感舒适

  • 手柄末端的 1/4 英寸方形套筒,可与延长件配合使用,例如 T 型手柄

  • 符合 DIN EN ISO 6789-1 II 型 D 类标准
产品须知
  • 带校准证书和操作指南

  • 装在塑料盒中交货

  • 必须定期使用适当的测量设备检查扭矩扳手等精密工具,并在需要时对其进行重新调整

  • 我们建议每隔 12 个月,或在首次使用时经过 5000 次拧紧操作后,对其进行定期校准