欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
1/4 英寸球头棘轮
1/4 英寸球头棘轮 - 1
1/4 英寸球头棘轮 - 2
1/4 英寸球头棘轮 - 3
1/4 英寸球头棘轮 - 4
1/4 英寸球头棘轮 - 5

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

1/4 英寸球头棘轮

3 合 1!可以像传统棘轮一样使用,也可以用作螺丝刀或 T 型手柄

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

  • 多功能球头棘轮,带可变手柄

  • 批头:6.3–1/4 英寸外部方头

  • 标准:DIN 3122、ISO 3315

  • 头部:72 齿,5° 旋转角度,270° 旋转接头

  • 手柄:双组份直柄或 90° 可调 T 型手柄