欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
1/2 英寸推入式棘轮扭矩扳手
1/2 英寸推入式棘轮扭矩扳手 - 1
1/2 英寸推入式棘轮扭矩扳手 - 2

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

1/2 英寸推入式棘轮扭矩扳手

带 1/2 英寸推入式方形安装座和棘齿头的扭矩扳手

阅读货品描述

提供 3 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

  • 根据设定的刻度值,触发精度为 +/- 3 % 公差

  • 配备防滑双组份手柄

  • 采用易于读取的 N.m 和 lbf-ft 大号双刻度。

  • 转动手柄即可轻松精确地调整扭矩

  • 使用锁定旋钮可以安全锁定和轻松解锁设置

  • 达到特定扭矩时会发出清晰的声音和手感提示,以进行精确螺钉拧紧操作

  • 适合狭窄空间使用的优质棘轮工具

  • 提供校准证书和序列号

  • 可持续的产品包装非常坚固,防水防油,由 100 % PCR(家庭垃圾回收塑料)制成,100 % 可回收,并通过 Cradle to Cradle Certified® 青铜级别认证
产品须知
  • 使用后不必释放扭矩扳手,即不必将其重置为最低刻度值

  • 扭矩扳手属于精密工具,必须使用合适的测量设备定期进行检查,并根据需要进行调整。

  • 我们建议在 12 个月或 5000 次螺钉拧紧操作后,通过 Würth 维修服务(主服务)进行年度校准
说明