仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
防尘棘轮,即使在恶劣的工作条件下也能确保较长的使用寿命。
1,000 V AC and 1,500 V DC insulated reversible ratchet tool
结构坚固,完美融合耐用和轻质特性,可在不使用户疲劳的情况下可靠完成每项任务。
For extendable 1/2 inch jointed-head ratchet.
The additional 360° rotating handle mechanism is ideal for tightening in confined spaces
旋转头可旋转 180°
使用带锁紧装置的锁紧套筒,最长可延长至 430 毫米