欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

带可充气密封球囊的冷却系统检测设备

冷却系统检测设备,带可充气密封球囊
冷却系统测试器

货品编号 085352

EAN 4024835818728

登录后即可显示价格
带可充气密封球囊的冷却系统检测设备

货品编号 085352

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

凭借独特的密封系统,该测试仪普遍用于散热器系统压力测试。

可充气密封球囊,广泛适用于各种散热器系统


用于散热器冷却器或膨胀箱、卡口和螺钉盖



可广泛用于水冷发动机


适用于多种机动车辆



锁紧环用于在运行中的发动机上进行测试


安全环夹住固定环,防止密封气囊滑出。蓝色代表 1998 年以前的大众发动机,黑色代表 1998 年以后的大众和奥迪发动机,红色代表日系车



交货范围:


  • 1 个压力泵

  • 1 个备用密封球囊

  • 3 个固定环

  • 1 个优质工具箱

  • 1 份操作指南
产品须知

边缘特别尖锐的散热器颈部可能会损坏密封气囊。因此,在插入前请检查散热器颈部是否存在尖锐边缘。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适用于测试冷却回路、散热器、缸头密封件和水泵。

说明

1.将密封气囊插入散热器开口,并使用调节轮将保险圈调节至孔卷边(若存在)。


2.使用调节轮,将密封气囊调节至散热器锥形尖端所对应的深度。


3.使用压力泵给密封气囊充气。


4.将阀切换到另一位置,并通过压力泵使冷却器中的压力达到所需的测试压力(约 1.3 巴)。


5.冷却系统的压力不允许在 10 分钟内下降超过 0.2 巴。


6.对系统进行测试后,释放散热器压力,将阀切换到另一位置,降低密封气囊中的压力,并将其从开口中取出。

建议的最大 / 最小测试压力

1-1.6 巴

最大气囊压力

1,7 巴

最大测试压力

2 巴

最大 / 最小散热器开口

20-48 毫米

此产品的备件:
密封球囊,用于冷却系统检测设备

密封气囊-COLSYSTEST-085352