含六件不同的两爪和三爪捋子
模块化设计,应用极其广泛
捋子可以根据情况量身定制,无论是侧重安全抓持的三爪捋子,还是仅允许两点接触的受限空间适用的两爪捋子。
爪钩形状修长,尤其适合难以接触的区域
即使是在狭小空间内也能灵活使用
盒装,内含两爪和三爪横梁各 1 件,3 种尺寸的爪钩 9 件,1 个主轴
![]() | |
外部夹紧宽度 (A) | 130 毫米 |
夹紧深度 (B1) | 100 毫米 |
夹紧深度 2 (B2) | 200 毫米 |
夹紧深度 3 (B3) | 250 毫米 |
主轴长度 | 140 毫米 |
钩宽度 (D) | 27 毫米 |
钩尖长度 (E) | 6 毫米 |
钩尖厚度 (F) | 3,6 毫米 |
最大取出重量 (t max) | 2,5 吨 |
螺纹尺寸 | M14 x 1.5 |
对边宽 | 17 毫米 |