欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

清洁海绵 粘土系列

抛光海绵粘土系列
魔泥擦

货品编号 0585300110

EAN 4053479692555

登录后即可显示价格
清洁海绵 粘土系列

货品编号 0585300110

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

高效的深层清洁和完美的漆面制备,可实现最佳抛光效果
  • 轻松去除漆面上无法通过传统清洁去除的顽固残留物和污物,形成镜面般的表面。

  • 由于发热量非常低,并且不使用腐蚀性清洁剂,因此清洁过程尤为温和。

  • 可以清洗,可以重复使用

  • 节省大量时间、能源和成本

  • 使用非常简单

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于各种应用、存储和处理条件不同而产生的特定应用结果,我们概不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于快速、省力地清除油漆喷雾、树脂、焦油和昆虫遗骸,尤其适合新车和二手车的细节处理。漆面、玻璃、铬等

说明

用水或 PH 中性洗车液彻底冲洗待清洁的区域和清洁垫(我们推荐使用高度稀释的 R1 清洁剂,货号 0893125005)。然后,用清洁垫对潮湿表面进行处理,不要用力。要使用清洁垫进行清洁,表面和清洁垫必须始终保持潮湿。我们建议在清洁过程中根据需要使用泵式喷雾瓶对表面和清洁垫进行润湿。


完成清洁过程后,只需用超细纤维布清除任何残留物。表面已做好进行抛光或密封的充分准备。

颜色

黑色, 红色

长度 x 宽度

110 x 70 毫米

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
压泵喷壶 耐溶剂

压泵喷壶-空标签-1L

用于简单处理罐装或桶装的含溶剂产品
x 1 个
通用清洁剂 R1

R1通用清洁剂-5L

通用、环保的清洁剂,适用于车辆、车间、办公室、内饰、地毯、室内装饰和各种防水表面
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
Würth 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息