- 切割速度极快
- 刀片极薄,可实现精密切割,切口几乎无毛刺和震纹(切口表面极其利落清爽)
- 非常易于使用,确保使用安全
- 极其出色的抗断裂性
产品须知
- 存放条件:20°C 室温下存放在干燥区域
- 必须穿着合适的防护服执行作业
- 执行切割操作时,务必穿上合适的防护服
- 仅使用未损坏的切割片
- 切勿在切割过程中卡住/倾斜切割片,否则会增加断裂风险!
- 确保正确的接触压力
- 务必用金属环将切割片(直型设计)夹紧到机器上
- 有关更多信息,请参阅包装说明书
- 适用于 KWU Class II(例如管道和反应堆结构)
- 符合欧洲标准 EN 12413 和 OSA(研磨剂安全组织)规定的最严格的安全要求
应用
- 适用于钢,尤其是不锈钢
- 尤其适用于切割薄壁管道和型材、薄金属板、车身面板等
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!