全能型化学注浆 WIT-VM 250
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
双组份反应树脂砂浆,不含苯乙烯的乙烯基酯
单独固定、开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1
锚杆 W-VI-A、锚杆 W-VD-A、具有验收测试证书 3.1 的标准螺杆
砌体结构单独固定(带多孔套筒的系统 WIT-SH):
多孔套筒 WIT-SH、锚杆 WIT-AS、内螺纹套筒 WIT-IG
砌体结构单独固定(带多孔套筒的系统 SH):
多孔套筒 SH、锚杆 W-VI-A、具有验收证书 3.1 的标准螺杆
通过后续注入砂浆进行加固固定
通过更换静态混合器或使用端盖重新密封,330 毫升和 420 毫升料筒可以一直用到保质期满
性能证明
- 欧洲技术评估 ETA-12/0164:单独固定 + 开裂和非开裂混凝土(锚杆 W-VD-A,具有验收测试证书 3.1 的标准螺杆),抗震性能类别 C1
- 欧洲技术评估 ETA-13/1040:单独固定 + 由实心和多孔砖、加气混凝土构成的砌体结构(多孔套筒 WIT-SH、锚杆 WIT-AS、内螺纹套筒 WIT-IG、仅有多孔套筒的加气混凝土 WIT-SH 18x95)
- 欧洲技术评估 ETA-16/0757:单独固定 + 由实心和多孔砖、加气混凝土构成的砌体结构(多孔套筒 SH、锚杆 W-VI-A、内螺纹套筒、具有验收证书 3.1 的螺杆、仅无多孔套筒的加气混凝土)
- 欧洲技术评估 ETA-12/0166:通过后续注入砂浆进行加固固定 (REBAR) - 仅限 330 毫升、420 毫升、825 毫升料筒
应用
- 欧洲技术评估 ETA-12/0164:单独固定 + 开裂和非开裂混凝土(锚杆 W-VD-A,具有验收测试证书 3.1 的标准螺杆),抗震性能类别 C1
- 欧洲技术评估 ETA-13/1040:单独固定 + 由实心和多孔砖、加气混凝土构成的砌体结构(多孔套筒 WIT-SH、锚杆 WIT-AS、内螺纹套筒 WIT-IG、仅有多孔套筒的加气混凝土 WIT-SH 18x95)
- 欧洲技术评估 ETA-16/0757:单独固定 + 由实心和多孔砖、加气混凝土构成的砌体结构(多孔套筒 SH、锚杆 W-VI-A、内螺纹套筒、具有验收证书 3.1 的螺杆、仅无多孔套筒的加气混凝土)
- 欧洲技术评估 ETA-12/0166:通过后续注入砂浆进行加固固定 (REBAR) - 仅限 330 毫升、420 毫升、825 毫升料筒
应用
- 在开裂和非开裂混凝土、由实心和多孔砖、加气混凝土构成的砌体结构中进行锚固,以及用于随后安装的钢筋。
- 适用于固定金属结构、金属型材、木结构、托架、网格、管道、电缆管等
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!