欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
重型锚 W-TM,S 型
重型锚 W-TM,S 型  - 1
重型锚 W-TM,S 型  - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

重型锚 W-TM,S 型

带六角螺栓和垫圈,用于无裂纹混凝土,镀锌钢

阅读货品描述

提供 4 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

  • 插入锚点所需的工作量极小

  • 立即拥有承载能力 — 无需等待

  • 无需使用安装工具

  • 可以设置为嵌装:可以随时拆卸/重新安装连接的零件

  • 三重膨胀套筒,确保均匀的膨胀和负载分配

  • 在锚固过程中应用指定的扭矩可确保安全安装

  • 负载控制/扭矩控制型膨胀镀锌钢锚固件,尺寸为 M6–M12

  • 开口销安装
性能证明

ETA-10/0255,用于单独固定,选件 7,非开裂混凝土、镀锌钢,M6–M12;尺寸符合欧洲技术认证指南 (ETAG) 对“用于混凝土的金属锚固件”附录 C,测量工艺 A 中所述的要求

产品须知

考虑了批准中规定的阻力的部分安全系数和效应的部分安全系数 yF = 1。有关结合拉伸负载和横向负载、边缘影响和锚固件组的信息,请参阅欧洲技术认证指南 (ETAG) 附录 C。



混凝土具有正常的加固效果。较高的混凝土强度可能具有更高的值。



如果根据 EN 10204:2004 认证的螺钉和螺杆具有验收测试证书 3.1,经证明是所需材料并具有 ETA-10/0255 中规定的机械特性,则其符合认证要求



如果需要较低的安装高度,请相应地设置更深的钻孔

ETA-10/0255,用于单独固定,选件 7,非开裂混凝土、镀锌钢,M6–M12;尺寸符合欧洲技术认证指南 (ETAG) 对“用于混凝土的金属锚固件”附录 C,测量工艺 A 中所述的要求