重型锚 W-TM,S 型
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 插入锚点所需的工作量极小
- 立即拥有承载能力 — 无需等待
- 无需使用安装工具
- 可以设置为嵌装:可以随时拆卸/重新安装连接的零件
- 三重膨胀套筒,确保均匀的膨胀和负载分配
- 在锚固过程中应用指定的扭矩可确保安全安装
- 负载控制/扭矩控制型膨胀镀锌钢锚固件,尺寸为 M6–M12
- 开口销安装
性能证明
ETA-10/0255,用于单独固定,选件 7,非开裂混凝土、镀锌钢,M6–M12;尺寸符合欧洲技术认证指南 (ETAG) 对“用于混凝土的金属锚固件”附录 C,测量工艺 A 中所述的要求
产品须知
考虑了批准中规定的阻力的部分安全系数和效应的部分安全系数 yF = 1。有关结合拉伸负载和横向负载、边缘影响和锚固件组的信息,请参阅欧洲技术认证指南 (ETAG) 附录 C。
混凝土具有正常的加固效果。较高的混凝土强度可能具有更高的值。
如果根据 EN 10204:2004 认证的螺钉和螺杆具有验收测试证书 3.1,经证明是所需材料并具有 ETA-10/0255 中规定的机械特性,则其符合认证要求
如果需要较低的安装高度,请相应地设置更深的钻孔
ETA-10/0255,用于单独固定,选件 7,非开裂混凝土、镀锌钢,M6–M12;尺寸符合欧洲技术认证指南 (ETAG) 对“用于混凝土的金属锚固件”附录 C,测量工艺 A 中所述的要求
应用
可用于中等到重型负载
适合固定:指定嵌装的地面传输线;钢结构、金属型材、支架、底板、电缆管道、管道、安装导轨等
根据 EN 206:2000-12,此款锚固件已通过欧洲技术认证,可用于强度等级介于 C20/25 和 C50/60 之间的加固型或非加固型标准混凝土
可用于混凝土 < C20/25、硬质天然石材和实心砖砌体结构(未经批准)
该锚固件经批准可用于在以静态负载为主或准静态负载的情况下进行锚固
单独固定:
通过欧洲技术认证,可用于非开裂混凝土锚固
只能在室内干燥条件下使用
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!