欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
带沉头螺钉的高性能锚栓 W-HAZ-SK/S
带沉头螺钉的高性能锚栓 W-HAZ-SK/S - 1
带沉头螺钉的高性能锚栓 W-HAZ-SK/S - 2
带沉头螺钉的高性能锚栓 W-HAZ-SK/S - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

带沉头螺钉的高性能锚栓 W-HAZ-SK/S

可在开裂和非开裂混凝土内用于单独固定。镀锌钢。

阅读货品描述

提供 12 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

  • 高承载能力

  • 省时的预插式安装方式

  • 立即拥有承载能力 - 无需等待

  • 扭矩控制的镀锌钢膨胀锚栓

  • 沉头设计,外观优雅(例如可用于栏杆)
性能证明
  • 认证号 ETA-02/0031,用于单独固定,选项 1,开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1

  • 耐火性:
  • F30、F60、F90 和 F120;按照 DIN 1363-1:1999-10(均匀温度时间曲线)中规定的方式暴露于火中

  • 耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含于 ETA-02/0031 之中)
应用
  • 认证号 ETA-02/0031,用于单独固定,选项 1,开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1

  • 耐火性:
  • F30、F60、F90 和 F120;按照 DIN 1363-1:1999-10(均匀温度时间曲线)中规定的方式暴露于火中

  • 耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含于 ETA-02/0031 之中)