适用于中型和重型应用
单个固定点
锚固在非开裂混凝土(混凝土压缩区)中
W-FC/S 适合在干燥的室内环境中使用
就地安装
2 种嵌入深度
提供 M8、M10 和 M12 型号
安装后可立即承载
安装可靠
因为在锚栓上应用了规定的扭矩力矩
应用
- 适用于锚固金属结构、金属型材、控制台、足踏板、支架、电缆盘、管道、栏杆、木质结构、横梁、檩条等
- 该锚栓可用于强度为 C20/25 或更低强度的混凝土以及某些类型的砌体结构(例如耐压天然石材)
- 该锚栓仅用于受静态(例如重力负载)或准静态负载(例如缓慢变化的实时负载)约束的锚固
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!