- 可承受高工作负载,轴距和边距较小
- 无需等待,立即拥有承载能力
- 可就地安装,节省时间
- 扭矩控制型膨胀锚栓由不锈钢 A4 制成
减小的有效锚固深度
- 最大限度地减少钻孔和时间要求
- 应用灵活
性能证明
- 针对单个固定点的认证 ETA-99/0011,选项 1,开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1 和 C2 (M8-M20)
- 耐火性 (M8-M16):F30、F60、F90 和 F120;按照 DIN 4102-2:1977-09(均匀温度曲线)中规定的方式暴露于火中
- 耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含于 ETA-99/0011 中)
应用
- 针对单个固定点的认证 ETA-99/0011,选项 1,开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1 和 C2 (M8-M20)
- 耐火性 (M8-M16):F30、F60、F90 和 F120;按照 DIN 4102-2:1977-09(均匀温度曲线)中规定的方式暴露于火中
- 耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含于 ETA-99/0011 中)
应用
通过认证的单个固定点
- 正常重量混凝土 C20/25 至 C50/60(开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1 和 C2)
- 适用于固定金属结构、金属型材、托架、底板、支架、电缆导管、管道、栏杆、木质结构、顶梁等
未通过认证的单个固定点
适用于混凝土 < C20/25 和耐压天然石材
W-FAZ/A4(不锈钢 A4)可用于干燥的室内区域、室外(包括工业环境和沿海区域中)或潮湿的房间,但前提是不存在特别恶劣的条件。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!