欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户
固定锚栓 W-FAZ/S
固定锚栓 W-FAZ/S - 1
固定锚栓 W-FAZ/S - 2
固定锚栓 W-FAZ/S - 3
固定锚栓 W-FAZ/S - 4
固定锚栓 W-FAZ/S - 5

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

固定锚栓 W-FAZ/S

锚杆,用于承载开裂和非开裂混凝土中的高负载。镀锌钢

阅读货品描述

提供 44 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: +60123453493

登录后即可显示价格

  • 承载能力强,所需轴向和边缘间隙小

  • 立即拥有承载能力 – 无需等待

  • 省时的预插式安装方式

  • 锚深更小

  • 可最大限度地减少钻孔作业,节约时间

  • 用途广泛
性能证明
  • 已通过认证(认证号 ETA-99/0011)可用于单独固定,选项 1,开裂和非开裂混凝土

  • 耐火性(M8 - M16):
  • F30、F60、F90 和 F120;按照 DIN 4102-2:1977-09(均匀温度时间曲线)中规定的方式暴露于火中

  • 耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含于 ETA-99/0011 之中)
应用
  • 已通过认证(认证号 ETA-99/0011)可用于单独固定,选项 1,开裂和非开裂混凝土

  • 耐火性(M8 - M16):
  • F30、F60、F90 和 F120;按照 DIN 4102-2:1977-09(均匀温度时间曲线)中规定的方式暴露于火中

  • 耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含于 ETA-99/0011 之中)