- 承载能力强,所需轴向和边缘间隙小
- 立即拥有承载能力 – 无需等待
- 省时的预插式安装方式
- 锚深更小
- 可最大限度地减少钻孔作业,节约时间
- 用途广泛
性能证明
- 已通过认证(认证号 ETA-99/0011)可用于单独固定,选项 1,开裂和非开裂混凝土
- 耐火性(M8 - M16):
- F30、F60、F90 和 F120;按照 DIN 4102-2:1977-09(均匀温度时间曲线)中规定的方式暴露于火中
- 耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含于 ETA-99/0011 之中)
应用
- 已通过认证(认证号 ETA-99/0011)可用于单独固定,选项 1,开裂和非开裂混凝土
- 耐火性(M8 - M16):
- F30、F60、F90 和 F120;按照 DIN 4102-2:1977-09(均匀温度时间曲线)中规定的方式暴露于火中
- 耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含于 ETA-99/0011 之中)
应用
通过认证的单个固定点
标准混凝土 C20/25 至 C50/60(开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1 和 C2)
适用于固定金属结构、金属型材、托架、底板、支架、电缆导管、管道、栏杆、木质结构、顶梁等
未通过认证的单个固定点
可用于混凝土 < C20/25 和耐压天然石材
W-FAZ/S 只能在室内干燥条件下使用
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!